TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの マグネットベース
TRUSCOの マグネットベース本体
マグネットベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46181216
品番
TMG-100N
参考基準価格(税別)
¥19,290
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
用途
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。
付属品
穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)
仕様
マグネットベースのみ:TMH100A
トラスコ品番
473-8609
吸着力(N)
1000
アーム寸法(mm)
145×125
アーム取付ねじ径
M8×1.25
取付穴径(Φmm)
測定器:6、8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×75×55