まとめ買い オフィスチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4脚) 注文コード 46181225 品番 T-50B-4P
参考基準価格(税別)¥54,920 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

4脚でのお買い得セットです。
体格に合わせて背が前後にスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。

ブルー 座面高さ(mm)410〜540 トラスコ品番521-7613 材質背座部:ウレタンフォーム、脚:エンプラ樹脂成型品・Φ50ナイロン双輪キャスター 幅(mm)440 奥行(mm)480〜515 張地布張り 座上下調節ガス調節式 組立時間目安:1人16分 座幅(mm)440 座高(mm)410〜540 座奥行(mm)480〜515 色(脚部)ブラック 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする