インテリアキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46181697 品番 LC4026BK
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。
収納物の引き出しがスムーズに行えます。
縦、横の連結が可能です。
軽量で持ち運びが楽です。
キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。

用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車 トラスコ品番540-0658 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 ブラック 車輪径(Φmm)40 高さ(mm)71.5 材質(車輪)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)400 間口(mm)258.2 ブレーキ有無なし 耐荷重(kg)50 床面高さ(mm)71.5 荷台寸法(mm)400×258.2 キャスター径(Φmm)40 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
注意
※荷台に滑り止め機能はありません。 荷物をのせて動かす場合は、荷台のうえで滑り動かないようご注意ください。
※重量に偏りのある荷物を載せないでください。
※斜面や凹凸のある場所では使用しないでください。
※傾きやすい荷物を載せないでください。
※人や動物を載せないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする