TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10着)
注文コード
46182090
品番
TKA-330A-10P
参考基準価格(税別)
¥14,340
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
10着入のお買い得パックです。
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途
交通整理。
建築現場。
鉄道保線区作業。
トラスコ品番
529-2184
材質
ポリエステルメッシュ、反射材PVC
色
オレンジ/イエロー反射
胸囲(cm)
29
肩幅(cm)
61.5
着丈(cm)
60
縦(mm)
600
横(mm)
1100〜1300
胴回り(cm)
110〜130
適応胸囲(cm)
50〜80