※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃
当日出荷とは
内容量1台
天板高さ(m)0.5
段高(mm)250
天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
天板寸法(mm)500×400
注文コード46182738
品番TSF-255-TK250
参考基準価格(税別)¥110,140
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など14種類から選べます
他の種類を見る
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。