※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
天板高さ(m)0.6
段高(mm)300
天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400
天板寸法(mm)800×400
注文コード46182808
品番TSF-286-TK300
参考基準価格(税別)¥129,830
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など14種類から選べます
他の種類を見る
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。