アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 階段片手すり付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46183070 品番 TSFC-4610-TK250
参考基準価格(税別)¥206,410 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番551-5745 セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 質量(kg)20.9 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 天板高さ(m)1 最大使用荷重(kg)150 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする