用途工場、倉庫内での作業に。
仕様組立式
トラスコ品番552-0113
セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
質量(kg)20.7
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)1035
設置寸法・幅(mm)620
天板寸法(mm)600×400
天板高さ(m)1
仕上本体アルマイト仕上
最大使用荷重(kg)150
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100兼用
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
設置寸法・間口(mm)620
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035