アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46183158 品番 TSFGR-4612-TK300
参考基準価格(税別)¥234,520 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。 仕様組立式 トラスコ品番552-0120 セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 質量(kg)21.4 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1035 設置寸法・幅(mm)620 天板寸法(mm)600×400 天板高さ(m)1.2 仕上本体アルマイト仕上 最大使用荷重(kg)150 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする