天板高さ(m)0.9
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)620×812
質量(kg)18.9
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
用途工場、倉庫内での作業に。
仕様組立式
トラスコ品番552-0399
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
設置寸法・幅(mm)620
天板寸法(mm)600×400
仕上本体アルマイト仕上
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100兼用
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832
設置寸法・間口(mm)620
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)400