※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃
当日出荷とは
内容量1台
天板高さ(m)1.2
段高(mm)300
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
天板寸法(mm)1000×400
注文コード46183420
品番TSF-41012-TR300
参考基準価格(税別)¥282,960
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など8種類から選べます
他の種類を見る
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。