※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
天板高さ(m)1.2
段高(mm)250
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
天板寸法(mm)600×400
注文コード46183447
品番TSF-462512-TR300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥270,110
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など8種類から選べます
他の種類を見る
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。