アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり天場三方付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46184190 品番 TSF-2105-TKS250
参考基準価格(税別)¥198,380 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

天板高さ(m)0.5 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番552-0110 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)1000×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×629 設置寸法・間口(mm)1020

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする