※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製作業用踏台 3段 天場三方手すり付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46184856 品番 TSF-36309-TL300
参考基準価格(税別)¥186,950 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。

天板高さ(m)0.9 踏ざん踏面幅(mm)300 用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番552-0116 セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 設置寸法・奥行(mm)1032 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1032 設置寸法・間口(mm)620

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする