アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種TSF(C)-36259、462512 注文コード46186694 品番TSF-TK3425
参考基準価格(税別)¥52,840 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合機種など7種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。
手すりは左右どちら側でも取付可能です。
手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。

用途作業台からの落下防止・安全対策に。 トラスコ品番551-8053 適合機種TSF(C)-36259、462512 材質アルミ合金 タイプ階段片手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
注意
※踏台は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46186685
2024-08-08
用途:
トラックの荷台へ昇降する時使用します。
サービス業

頑丈で壊れにくい。アルミ製なので軽いし持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする