※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダスター刷毛”356”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 46186764 品番 TPB-356-1-10P
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般向けです。

用途掃除、塗装など、万能用刷毛。 トラスコ品番567-2782 材質毛:豚毛、柄:木 全長(mm)205 毛丈(mm)47 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする