※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 掃除用刷毛
ダスター刷毛”356”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
46186780
品番
TPB-356-2-10P
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
一般向けです。
用途
掃除、塗装など、万能用刷毛。
トラスコ品番
567-2781
材質
毛:豚毛、柄:木
全長(mm)
225
毛丈(mm)
55
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応