※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 掃除用刷毛
ダスター刷毛”356”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
46186789
品番
TPB-356-3-10P
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
一般向けです。
用途
掃除、塗装など、万能用刷毛。
トラスコ品番
567-2779
材質
毛:豚毛、柄:木
全長(mm)
237
毛丈(mm)
57
玉厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応