※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 掃除用刷毛
ダスター刷毛”377”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
46186798
品番
TPB-377-3-10P
参考基準価格(税別)
¥16,810
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高級豚毛を使用しています。
用途
掃除、塗装など、万能用刷毛。
トラスコ品番
567-2780
材質
毛:豚毛、柄:木
全長(mm)
260
毛丈(mm)
67
玉厚(mm)
19
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応