※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級ニス刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 46186825 品番 TPB-422-10P
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

仕上げ塗りに最適です。

用途油性、ニス用。 トラスコ品番555-9390 材質毛:豚毛、柄:木 全長(mm)220 毛丈(mm)35 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする