ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46187105
品番
NWR-150
参考基準価格(税別)
¥1,692
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽量で走行性に優れています。
用途
キャスター交換などに。
トラスコ品番
809-3641
材質
車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン
車輪幅(mm)
34
穴径d(Φmm)
12
ボス幅B(mm)
56
許容荷重(N)
1600
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
150