※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSWI-7 チェーンスリング(ステンレス) スリングフック 象印チェンブロック 46187446 HSWI-7 チェーンスリング(ステンレス) スリングフック 象印チェンブロック 46187446

チェーンスリング(ステンレス) スリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187446 品番HSWI-7
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス製でサビに強いです。

用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 トラスコ品番377-0907 材質ステンレス 寸法d(mm)スリングフック:40 基本使用荷重(t)0.8 寸法e(mm)スリングフック:27 寸法s(mm)スリングフック:29 寸法c(mm)スリングフック:32 寸法g(mm)スリングフック:20 寸法f(mm)スリングフック:13 寸法p(mm)スリングフック:112 破断荷重(kN)40 適合チェーン線径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする