用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
トラスコ品番377-0729
材質ステンレス
タイプ2本吊り
寸法d(mm)スリングフック:30
基本使用荷重(t)0.6
寸法e(mm)スリングフック:20
寸法s(mm)スリングフック:20
寸法c(mm)スリングフック:21
寸法g(mm)スリングフック:14
フック形状スリングフック
寸法f(mm)スリングフック:8
寸法p(mm)スリングフック:79
チェーン線径(Φmm)5
チェーン本数2本吊り
有効長l(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)60
マスターリンク寸法b(mm)13