用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
トラスコ品番377-0737
材質ステンレス
タイプ2本吊り
寸法d(mm)スリングフック:38
基本使用荷重(t)1.3
寸法e(mm)スリングフック:24
寸法s(mm)スリングフック:27
寸法c(mm)スリングフック:27
寸法g(mm)スリングフック:19
フック形状スリングフック
寸法f(mm)スリングフック:12
寸法p(mm)スリングフック:103
チェーン線径(Φmm)7
チェーン本数2本吊り
有効長l(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)60
マスターリンク寸法b(mm)16