※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVSSPC121213-1 キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 サンユー印刷 46187568 UVSSPC121213-1 キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 サンユー印刷 46187568 UVSSPC121213-1 キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 サンユー印刷 46187568 UVSSPC121213-1 キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 サンユー印刷 46187568 UVSSPC121213-1 キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 サンユー印刷 46187568

キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46187568 品番UVSSPC121213-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらいです。
シート同士の接合部は溶着加工のため、屋外でも雨などが染み込みづらいです。
裾部にロープが入っているので、絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
裾部分はミシン縫製です。

用途
野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。
養生カバー。
保温・保冷・断熱カバー。
遮光カバー。
UVカバー。
トラスコ品番467-6673 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.26 (表面)シルバー/(裏面)ブラック 高さ(mm)1300 奥行(mm)1200 間口(mm)1200 耐候年数(年)3
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※完全防水ではありません。
※データは試験値であり保証値ではありません。
※パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする