スタンド MX-Sスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187830 品番MX-S STAND
参考基準価格(税別)¥121,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。
方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。
X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。

トラスコ品番208-1778 全高(mm)442 吸着力(N)1275 支柱(mm)387 主柱(mm)387 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする