かどまるPRO-NEO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188268 品番 S4765060
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。
硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。
0.4mm厚まで対応可能です。
様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。

トラスコ品番525-2819 材質ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマー ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
ラミネートフィルムの角取り
製造業

5mmだけなら100円ショップでも対応するものはありますが、ラミネートフィルムを3mmにコーナーカットする必要があり、購入いたしました。3、5、8mmに1個で対応でき、カットも楽に速くできるので、お値段に見合った買い物であったと満足しています。大量にコーナーカットする必要がある場合には、購入を検討する価値があると思います。

2024-10-31
用途:
事務作業等

角のアールサイズが3種あって使い分けが出来て良いです。
テプラー、ラミレート、印刷紙で問題なく使えてます。
ただ届いたものが破損していたのが着ました。
返品のトラック手配等がモノタロウでしてくれたんでストレスは無かったです。

2023-12-17
用途:
ラミネート加工の角に
製造業

ラミネート加工の硬めの物もきれいな角に出来ました。色も好みで良いです。

2023-11-03
用途:
ステッカー製作
製造業

PRO使って良かったのにコレは全く使えない。どこに嵌ってるのか不発が多い。裏側のカバーの取付けがダメで直ぐ外れる。高さがありロックしないと引き出しに入らない。我慢して使ってたがもう無理。PROに買い換える。こんなしょうもないもんに煩わされたくない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする