ソケットハンガーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46188295 品番ES3-11S
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ヘックスローブねじ用Eソケットです。

用途ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番821-9209 セット内容【11点】ソケットセット内容(E):5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ソケットハンガー 材質クロームバナジューム鋼 差込角(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする