三和製作所
三和製作所の 図工/美術/画材/書道
三和製作所の 書道用品
三和製作所の 書道セット他
SQLabo水書マグシート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
黒/2マス
注文コード
46188628
品番
00276570
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに収納できる オリジナル水書シート
紙管に収納可能で持ち運びも容易なオリジナル水書シートです。
マス目ありも同一価格のため、さらにリーズナブル。
仕様
黒/2マス
材質
マグネットシート、水書紙
幅(mm)
880
厚さ(mm)
1
質量(g)
1196
奥行(mm)
580