※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの コンテナー
リスの コンテナ用オプション
リスの フタ
折りたたみコンテナ”CB型”フタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46188715
品番
ACBF185
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
両開き2枚蓋です。
ジョイント3によりCB-S175C、CB-175片扉に取り付けできます。
フタをしても積み重ねができます。
色
ダークブルー
用途
CB-S175C、CB-175片扉用フタ
トラスコ品番
868-6840
材質
ポリプロピレン(PP)
出荷単位
10個
適合コンテナ
CB-S175C,CB-175片扉L,ジョイント-3
外寸法・高さ(mm)
33
外寸法・奥行(mm)
550
外寸法・間口(mm)
840
注意
※本体に取り付け加工の指示又はジョイント3をご注文ください。