※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR75-36 ステンレスビス止め端子 ニッサチェイン 46188959 SBR75-36 ステンレスビス止め端子 ニッサチェイン 46188959 SBR75-36 ステンレスビス止め端子 ニッサチェイン 46188959

ステンレスビス止め端子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 46188959 品番 SBR75-36
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。

用途●チェインの先端金具に。 トラスコ品番849-0399 材質SUS304 質量(g)675(1000個) 寸法A(mm)15.5 寸法D(mm)3.6 参考使用荷重(kg)15 表面処理研磨 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)3 板厚(mm)0.6 破断荷重(kg)200 入数100個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
●※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする