デコパーテ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46188969 品番 00300102
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

飛沫感染予防に オリジナルの手づくりパーテーションを!
教室、施設など大人数が集まる場所で飛沫感染対策に!
下部開口からプリント等配布物の受け渡しがスムーズにできます。
自分で作ろう!組立カンタン!L字ガイドにあわせてPETを両面テープで貼り付け、スリットを差し込めば完成!
6mm厚段ボールでしっかり自立します。
使用後は分解してかさばらずに収納できます。

材質ダンボール、PET 幅(mm)600 高さ(mm)600 質量(g)約255 奥行(mm)【土台】133 枚数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする