ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスキーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
46188977
品番
SKE-100
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途
表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番
377-8935
材質
ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)
約200
線径(Φmm)
1.5