三和製作所
三和製作所の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和製作所の 運動会/スポーツイベント用品
三和製作所の スポーツゲーム用品
rotolo(ロトロ)ラビィボール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46189109
品番
00331821
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コロンと可愛いやわらかボール
はじめてのボール遊びや、投げる練習に最適な大きさです。
材質
ブチルゴム
色
ブルー
質量(g)
約160
直径(mm)
150
グリーン購入法
適合