WPフレーム付衣類収納ベーシック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46189608 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

不織布製収納袋にフレームが付いた収納ボックスです。
フレーム付なので、やわらかい不織布製なのに自立し、同じサイズのボックスを3段まで積み重ねて保管できます。
軽量フレームなので収納ボックス自体が軽く、持ち運びやすいです。
収納袋と折りたたみ式フレームは取り外しが可能で、使わない時は折りたたんでコンパクトに保管できます。
前面と天面が一度に開き、収納物を出し入れしやすいです。
前面だけを開くこともできるので、収納ボックスを積み重ねたまま中身の出し入れができます。
収納袋本体は通気性があるためカビがつきにくく保管に便利です。
押入れやクローゼットへの出し入れや、持ち運びに便利な持ち手付です。
棚上から取り出しやすい引き手付です。
収納物がわかるネームホルダー付です。

材質【本体】ポリプロピレン【フレーム】ポリプロピレン、ABS樹脂 サイズM 寸法(cm)44×39×23(組み立て時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする