NDH-01 ドアフック ライクイット 46189705 NDH-01 ドアフック ライクイット 46189705 NDH-01 ドアフック ライクイット 46189705 NDH-01 ドアフック ライクイット 46189705 NDH-01 ドアフック ライクイット 46189705 NDH-01 ドアフック ライクイット 46189705

ドアフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46189705 品番NDH-01
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・ドアを収納スペースへ変身。工具不要で簡単取り付け、フックの高さを調整して自由な配置ができます。

材質【ベルト】ポリプロピレン、樹脂【フック】スチロール樹脂【金具】スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4×最大240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする