ボール付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46191874 品番 212-1.27-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。

トラスコ品番448-1283 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)45 対辺(mm)1.27 対辺寸法(mm)1.27 首下長(mm)12 適合キャップスクリューM1.4 適合セットスクリューM2.5
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする