※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46192364
品番
BSFJ5X12
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
トラスコ品番
805-9961
材質
本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
ストローク(mm)
0.3
全長(mm)
11.8
ねじ径
M5×0.8
ポール径(Φmm)
3
六角穴径(mm)
2.5