※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46192380 品番 BSFJ6X10
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。

トラスコ品番805-9983 材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール ストローク(mm)0.4 全長(mm)10.3 ねじ径M6×1 ポール径(Φmm)4 六角穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする