ペベオ
ペベオの 筆記用具
ペベオの マーカー/蛍光ペン
ペベオの 油性マーカー
4アーティストマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46193956
品番
580218
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途
キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。
トラスコ品番
510-0775
幅(mm)
筆記線:8
タイプ
チズル
芯径(mm)
8
インク色
ダークグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応