4アーティストマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46193965 品番 580224
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。

用途キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 トラスコ品番510-0773 幅(mm)筆記線:8 タイプチズル 芯径(mm)8 インク色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする