ペベオ
ペベオの 筆記用具
ペベオの マーカー/蛍光ペン
ペベオの 油性マーカー
4アーティストマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ホワイト
タイプ
チズル
注文コード
46193974
品番
580225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
インク色・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途
キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。
トラスコ品番
510-0774
幅(mm)
筆記線:8
タイプ
チズル
芯径(mm)
8
インク色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応