近江屋ロープ
近江屋ロープの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
近江屋ロープの 繊維スリング
近江屋ロープの 繊維スリングアクセサリ
保護コーナーパッド・角あて
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46194061
品番
500mm×500mm×t12mm(グリーン/オレンジ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
タイプ
3重タイプ
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
12
色
グリーン/オレンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません