用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V使用時間エコモードで66分使用可能騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)吸引風量(L/s)40