アクリリックマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46194157 品番 205933
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

高顔料濃度で乾くと耐水性になります。

用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスなど トラスコ品番510-0795 幅(mm)筆記線:4 タイプチズル 芯径(mm)4 インク色バーントシェンナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする