アシストギア 腰ユニット(下パーツ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46194507 品番307612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●機能性と快適性を併せ持ち、作業者の腰への負担を軽減します。●人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。●背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。●ベルトやストラップの締め具合を調節することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。●上下パーツ合わせて約460g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。●ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。

用途●前傾・中腰姿勢の作業●荷物の持ち上げ●長時間同じ姿勢の作業 トラスコ品番534-8350 サイズM
注意
●※上パーツと下パーツを一緒にご使用下さい。●※単体でのご使用では機能が発揮されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46194516
2024-12-11
用途:
ベルトコンベアでの中腰作業
その他業種

身長165センチなので上はMサイズ、下はLサイズを購入。
上サイズで腰回りのベルクロが短いと書いたが太もものベルクロも短い。
太もものところをしっかり締めて肩のストラップを締める事で前傾になってもホールドする感じになると思うが腰と太もものベルクロが短いのと肩ストラップを引き絞れない事によって中途半端な感じになってると思う。
改良してくれたらそちらを買います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする