※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TriApex
TriApexの クリーンルーム用ウェア
TriApexの クリーンウェア
TriApexの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46194604
品番
FD300A-01-LL
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。
トラスコ品番
203-4411
材質
本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
68〜110
ISO規格
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クリーンパックではありません。