リンテックコマース
リンテックコマースの 窓まわり
リンテックコマースの シート・フィルム類
飛散防止フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46194970
品番
HGS05L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。
有害な紫外線を99%カットします。
無色透明なので、貼っても違和感がありません。
透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途
地震や台風対策に。
ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。
室内の日焼け防止に。
トラスコ品番
543-4159
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
1.85
幅(m)
0.92