工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46195120 品番 SH-17-ML20--SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!
ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!
自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!
高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!
常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!

用途ガーデンライトとして。 材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
注意
※設置時間約10分
※取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする