SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138

SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138
SH-17-ML21--SL 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 46195138

工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード46195138品番SH-17-ML21--SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!
ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!
3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!
自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!
高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!
常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!

用途
ガーデンライトとして。
材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
注意
※設置時間約10分
※取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする